LEDVANCE - LDVTRSFLCHAINKIT TRUSYS FLEX CHAIN KIT LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075781818
Codice prodotto
LDVTRSFLCHAINKIT
Cod. produttore
TRSFLCHAINKIT
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
28 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
10 mm
Trasparente:
no
Staffe di montaggio, preparate per sospensione con catena. Caratteristiche prodotto: Set di due staffe di montaggio e uncini a catena.