pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFL70865DSCL TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFL70865DSCL TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT     LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854190896

Codice prodotto

LDVTRSFL70865DSCL

Cod. produttore

TRSFL70865DSCL

Produttore

LDV

Inserti per apparecchi con doppia distribuzione della luce asimmetrica, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio doppio asimmetrico: 2x30?. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Doppia distribuzione della luce diretta per l'illuminazione degli scaffali. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.