LEDVANCE - LDVT8UVC30 UVC T8 30W G13 FLH1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Altri
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 30 W
Lunghezza complessiva - 908.8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4058075502642
Codice prodotto
LDVT8UVC30
Cod. produttore
T8UVC30
Produttore
LDV
Base:
G13
Lampada:
Altri
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
30 W
Lunghezza complessiva:
908.8 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
25.5 mm
Tensione della lampada:
96...96 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
10800 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
30 kWh
Contenuto di mercurio:
3 mg