LEDVANCE - LDVSURC500COVER SF CIRCULAR 500 COVER LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4099854064395
Codice prodotto
LDVSURC500COVER
Cod. produttore
SURC500COVER
Produttore
LDV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
500 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
105 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale