pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVST8V18840G2 LEDTUBE T8 EM VAL 600 6,6W 840 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 6.6...6.6 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 603 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 43.995 kg CO2 eq.

EAN

4099854011603

Codice prodotto

LDVST8V18840G2

Cod. produttore

ST8V18840G2

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

6.6...6.6 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

603 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

121 lm/W

Diametro:

26.7 mm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Illuminazione uniforme. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Risparmio energetico fino al 68% (rispetto alla lampada fluorescente T8 con CCG). Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi.Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.