LEDVANCE - LDVST8FOOD30833 LEDTUBE T8 EM FOOD 900 7,9W 833 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 7.9...7.9 W
Flusso luminoso - 750...750 lm
Temperatura di colore - 3300...3300 K
Lunghezza - 908 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 53.11 kg CO2 eq.
EAN
4058075292475
Codice prodotto
LDVST8FOOD30833
Cod. produttore
ST8FOOD30833
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
7.9...7.9 W
Flusso luminoso:
750...750 lm
Temperatura di colore:
3300...3300 K
Lunghezza:
908 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
26.7 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0