LEDVANCE - LDVST8A58840G2 LEDTUBE T8 EM ADV 1500 20,6W 840 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 20.6...20.6 W
Flusso luminoso - 3100...3100 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1513 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 136.304 kg CO2 eq.
EAN
4099854009266
Codice prodotto
LDVST8A58840G2
Cod. produttore
ST8A58840G2
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
20.6...20.6 W
Flusso luminoso:
3100...3100 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1513 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
26.7 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
92...92 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0