pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXSBK SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXSBK SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 81.5 mm

  • Larghezza - 81.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854099335

Codice prodotto

LDVSPCBORINGFIXSBK

Cod. produttore

SPCBORINGFIXSBK

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

81.5 mm

Larghezza:

81.5 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

3.7 mm

Trasparente:

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPCBORINGFIXSBK - SP CBO RING FIX SQUARE BK LEDV