LEDVANCE - LDVSP1650D930361 LED PAR16 DIM S 6W 930 GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 39.46 kg CO2 eq.
EAN
4099854059032
Codice prodotto
LDVSP1650D930361
Cod. produttore
SP1650D930361
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
58 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
350 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
700 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
34...34 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
120
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1