DEHN - Limitatore di sovratensione e presa multipla SFL Protector per armadi dati SPD T3 6X 19'' SFL PRO.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione nominale AC - 230 V
corrente di carico nominale - 16 A
livello di protezione - 1.6 kV
Tipo di montaggio - striscia di prese
con contatto telecomunicazioni - No
Confezione
1 PZ
EAN
4013364132573
Codice prodotto
BV909251
Cod. produttore
909251
Produttore
DEH909251
tensione nominale AC:
230 V
corrente di carico nominale:
16 A
livello di protezione:
1.6 kV
Tipo di montaggio:
striscia di prese
con contatto telecomunicazioni:
No
classe di prova tipo 3:
Sì
tensione permanente AC max.:
255 V
grado di protezione (IP):
IP20
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
3 kA
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo:
16 A
segnalazione nell’apparecchio:
ottico
con filtro anti-interferenze:
Sì