pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT610545WF SMARTWF E53D 6W/824 230VFILGDE27FS1LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT610545WF SMARTWF E53D 6W/824 230VFILGDE27FS1LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 680...680 lm

  • Temperatura di colore - 2400...2400 K

  • Lunghezza - 143 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 40.19 kg CO2 eq.

EAN

4058075610545

Codice prodotto

LDVSMT610545WF

Cod. produttore

SMT610545WF

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

680...680 lm

Temperatura di colore:

2400...2400 K

Lunghezza:

143 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Oro

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

64 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

680 lm

Denominazione lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Lampada LED Ledvance, modello LDVSMT610545WF SMARTWF E55D 6W 824 230VFILGDE27FS1LEDV