pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT609853WF SMARTWF G44D 6W/825 230VFILSME27FS1LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT609853WF SMARTWF G44D 6W/825 230VFILSME27FS1LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Temperatura di colore - 2500...2500 K

  • Lunghezza - 168 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075609853

Codice prodotto

LDVSMT609853WF

Cod. produttore

SMT609853WF

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Temperatura di colore:

2500...2500 K

Lunghezza:

168 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Diametro:

124 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

540 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Lampada con forma classica a globo e design a filamento con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 9.0 minimo). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.