LEDVANCE - LDVSMT609815WF SMARTWF A44D 6W/825 230VFILSME27FS1LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 540...540 lm
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 40.14 kg CO2 eq.
EAN
4058075609815
Codice prodotto
LDVSMT609815WF
Cod. produttore
SMT609815WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
540...540 lm
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
540 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì