LEDVANCE - LDVSMT609754WF SMARTWF B40D 4W/827 230VFILCLE14FS1LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 115 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.95 kg CO2 eq.
EAN
4058075609754
Codice prodotto
LDVSMT609754WF
Cod. produttore
SMT609754WF
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
115 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
117 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
B10,5
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.45
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
35...35 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì