LEDVANCE - LDVSMT609693WF SMARTWF G53D 6W/824 230VFILGDE27FS1LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Lunghezza - 168 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 41.39 kg CO2 eq.
EAN
4058075609693
Codice prodotto
LDVSMT609693WF
Cod. produttore
SMT609693WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Lunghezza:
168 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Diametro:
124 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
680 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì