LEDVANCE - LDVSMT609570WF SMARTWFR6360 4,7W 220VRGBW E27 FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.7...4.7 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.21 kg CO2 eq.
EAN
4058075609570
Codice prodotto
LDVSMT609570WF
Cod. produttore
SMT609570WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.7...4.7 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
45...45 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
73 lm/W
Diametro:
63 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
380 cd
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1