LEDVANCE - LDVSMT537248WF SMART+ Plug EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 59 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Larghezza - 49 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075537248
Codice prodotto
LDVSMT537248WF
Cod. produttore
SMT537248WF
Produttore
LDV
Profondità:
59 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
59 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Spina con presa intelligente per controllare dispositivi non smart con tecnologia WiFi, abbinabile al telecomando. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 9.0 minimo). Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi. Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A. Protocollo di rete: WiFi. Contatore di energia. Pianificazione. Voice control works with Hey Google or Alexa. Vantaggi prodotto: Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Consente la commutazione a distanza di sorgenti luminose tradizionali e altri dispositivi elettronici. Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard. Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico. Aree applicative: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC (con almeno Android 4.4 o iOS 9.0).




