LEDVANCE - LDVSMT485693WF SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour 50 45 ° 4.9 W/2700…6500 K GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 32.64 kg CO2 eq.
EAN
4058075485693
Codice prodotto
LDVSMT485693WF
Cod. produttore
SMT485693WF
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Angolo del fascio luminoso:
45...45 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
71 lm/W
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
467 cd
Corrente nominale:
45...45 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0