LEDVANCE - LDVSMT485495WF SMART+ WiFi Classic Tunable White 100 14 W/2700…6500 K E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 141.5 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 92.98 kg CO2 eq.
EAN
4058075485495
Codice prodotto
LDVSMT485495WF
Cod. produttore
SMT485495WF
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
141.5 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Angolo del fascio luminoso:
215...215 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Diametro:
75 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
106...106 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0