pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSM1620D930361 LED MR16 DIM S 3.6W 930 GU5.3

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSM1620D930361 LED MR16 DIM S 3.6W 930 GU5.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 3.6...3.6 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 23.82 kg CO2 eq.

EAN

4099854070525

Codice prodotto

LDVSM1620D930361

Cod. produttore

SM1620D930361

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

3.6...3.6 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Efficienza luminosa:

63 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

230 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

320...320 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSM1620D930361 - LED MR162036 DIM 3.6W 930 GU5.3 S LEDV