LEDVANCE - LDVSIG1543LL SIG 1543 LL CL 75W 235V E27 UNV1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 75 W
Tensione della lampada - 235...235 V
Modello - Chiaro
Numero di filamenti - 1
Confezione
60 PZ
EAN
4008321044389
Codice prodotto
LDVSIG1543LL
Cod. produttore
SIG1543LL
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
75 W
Tensione della lampada:
235...235 V
Modello:
Chiaro
Numero di filamenti:
1
Adatto per semafori:
sì
Con riflettore:
no
Lampade al kripton a tensione di rete, per semafori stradali. Caratteristiche prodotto: Durata media prolungata della lampada: 14.000 ore. Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a un anno (a seconda dell'installazione). Vantaggi prodotto: Maggiore durata rispetto alle lampade segnaletiche al kripton a bassa tensione esistenti. Si adatta agli impianti di segnali ad alta tensione esistenti senza necessità di ammodernamenti o regolazioni. Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 6.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.