LEDVANCE - LDVSCST75D965SH1 LED CLASSIC STICK S 11W 965 Frosted E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 121 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 71.92 kg CO2 eq.
EAN
4099854055850
Codice prodotto
LDVSCST75D965SH1
Cod. produttore
SCST75D965SH1
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
121 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Diametro:
44 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1050 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
56...56 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
100
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0