pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCP40927SE1H1 LED CLP40 4.9W 927 FR E14 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCP40927SE1H1 LED CLP40 4.9W 927 FR E14 S        LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 89 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.13 kg CO2 eq.

EAN

4099854075483

Codice prodotto

LDVSCP40927SE1H1

Cod. produttore

SCP40927SE1H1

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

89 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

47 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCP40927SE1H1 - LED CLP40 4.9W 927 FR E14 S LEDV