LEDVANCE - LDVSCP25827SE1EA2 LEDCLP25EELA 1.2W 827 FILFR E27 S LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 1.2...1.2 W
Flusso luminoso - 255...255 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4099854281990
Codice prodotto
LDVSCP25827SE1EA2
Cod. produttore
SCP25827SE1EA2
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
1.2...1.2 W
Flusso luminoso:
255...255 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
212 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
255 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.41
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
12...12 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
500000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1