LEDVANCE - LDVSCG125100840SEA2 LEDG125100EELA 7.2W 840FILFR E27 S LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.2...7.2 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 168 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4099854280290
Codice prodotto
LDVSCG125100840SEA2
Cod. produttore
SCG125100840SEA2
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.2...7.2 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
168 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
211 lm/W
Diametro:
125 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Denominazione lampada:
R39
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.53
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
59...59 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
500000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1