pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCG125100827SEA2 LEDG125100EELA 7.2W 827FILFR E27 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCG125100827SEA2 LEDG125100EELA 7.2W 827FILFR E27 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 168 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854280214

Codice prodotto

LDVSCG125100827SEA2

Cod. produttore

SCG125100827SEA2

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

168 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

211 lm/W

Diametro:

125 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

R39

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.53

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

59...59 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13192018.jpg