pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCBW40D940CE1CL1 LEDCLBW40DIM 3.4W 940 FILCL E14 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCBW40D940CE1CL1 LEDCLBW40DIM  3.4W 940 FILCL E14 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.4...3.4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 22.39 kg CO2 eq.

EAN

4099854060632

Codice prodotto

LDVSCBW40D940CE1CL1

Cod. produttore

SCBW40D940CE1CL1

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.4...3.4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

100 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

138 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

84.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCBW40D940CE1CL1 - LEDCLBW40DIM 3.4W 940 FILCL E14 S LEDV