pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCB60827SE1FAH1 LED CLB60 FA 7.3W 827 FR E14 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCB60827SE1FAH1 LED CLB60 FA 7.3W 827 FR E14 S     LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 7.3...7.3 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 47.78 kg CO2 eq.

EAN

4099854086342

Codice prodotto

LDVSCB60827SE1FAH1

Cod. produttore

SCB60827SE1FAH1

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

7.3...7.3 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

107 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

37 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

B11

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

59...59 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

130

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCB60827SE1FAH1 - LED CLB60 FA 7.3W 827 FR E14 S LEDV