pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCB40827SE1EA2 LEDCLB40EELA 2.2W 827 FILFR E14 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCB40827SE1EA2 LEDCLB40EELA 2.2W 827 FILFR E14 S  LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854255281

Codice prodotto

LDVSCB40827SE1EA2

Cod. produttore

SCB40827SE1EA2

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

100 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

213 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

B10,5

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.46

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13135156.jpg