LEDVANCE - LDVSCB25927SE1H1 LED CLB25 2.9W 927 FR E14 S LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.8...2.8 W
Flusso luminoso - 245...245 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 96 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 18.45 kg CO2 eq.
EAN
4099854075445
Codice prodotto
LDVSCB25927SE1H1
Cod. produttore
SCB25927SE1H1
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.8...2.8 W
Flusso luminoso:
245...245 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
96 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
87 lm/W
Diametro:
37 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
245 lm
Denominazione lampada:
B11
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0