pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA75840SFAH1 LED CLA75 FA 9W 840 FR E27 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA75840SFAH1 LED CLA75 FA 9W 840 FR E27 S       LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 112 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 58.97 kg CO2 eq.

EAN

4099854044212

Codice prodotto

LDVSCA75840SFAH1

Cod. produttore

SCA75840SFAH1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

112 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

75...75 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120.1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA75840SFAH1 - LED CLA75 FA 9W 840 FR E27 S LEDV