pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA60927SH1 LED CLA60 9.4W 927 FR E27 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA60927SH1 LED CLA60 9.4W 927 FR E27 S        LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9.4...9.4 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 112 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 61.46 kg CO2 eq.

EAN

4099854075421

Codice prodotto

LDVSCA60927SH1

Cod. produttore

SCA60927SH1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

9.4...9.4 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

112 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

85 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA60927SH1 - LED CLA60 9.4W 927 FR E27 S LEDV