pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA40840CEA2 LEDCLA40EELA 2.2W 840 FILCL E27 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA40840CEA2 LEDCLA40EELA 2.2W 840  FILCL E27 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854259517

Codice prodotto

LDVSCA40840CEA2

Cod. produttore

SCA40840CEA2

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

213 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

30...30 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13135090.jpg