pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA100830CEA1 LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILCL E27 S LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA100830CEA1 LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILCL E27 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 47.3 kg CO2 eq.

EAN

4099854060199

Codice prodotto

LDVSCA100830CEA1

Cod. produttore

SCA100830CEA1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

211 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

110

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA100830CEA1 - LEDCLA100EELA 7.2W 830 FILCL E27 S LEDV