LEDVANCE - LDVPT8UN588301 LEDTUBE T8 UN P 1500 20W 830 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1513 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 133.35 kg CO2 eq.
EAN
4099854026652
Codice prodotto
LDVPT8UN588301
Cod. produttore
PT8UN588301
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1513 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
27.8 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2800 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
88...88 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0