pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8SENSCONLB1 CONNECTED SENSOR LB FS1 LEDV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Selettore di modalità - no

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 27 PZ

EAN

4058075232969

Codice prodotto

LDVPT8SENSCONLB1

Cod. produttore

PT8SENSCONLB1

Produttore

LDV

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Selettore di modalità:

no

Tempo massimo di accensione:

10 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Collegabile in rete:

Portata massima frontale:

30 m

Altezza di montaggio:

14 m

Adatto per trasmissione wireless:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Sensibilità regolabile:

no

Portata massima tangenziale:

30 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Tempo minimo di accensione:

15 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL (affine):

9003

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore per i tubi Connected. Caratteristiche prodotto: Sensore di movimento wireless smart PIR. Altezza di montaggio fino a 4 m. Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa. Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz). I tubi collegati possono essere azionati solo con il sensore collegato. Vantaggi prodotto: Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti. Facile da installare e utilizzare. Aree applicative: Solo per uso interno (IP54). Sensore passivo a infrarossi per tempertaure d'ambiente tra -20 e +50°C. Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale. Industria. Uffici.