LEDVANCE - LDVPT8EXTDR1X2 DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240 FS1 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4099854295157
Codice prodotto
LDVPT8EXTDR1X2
Cod. produttore
PT8EXTDR1X2
Produttore
LDV
Constant current LED DRIVER EXTERNAL per LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Caratteristiche del prodotto: Flessibilita grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch. Dimmerazione di qualita dell'1...100%. Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV). Durata: 100.000 h (per Tc = 65 ?C). Sicurezza certificata ENEC. Elevata resistenza alla commutazione dei carichi. Vantaggi del prodotto: Driver LED multiwatt per TUBI LED ESTERNI T5 e T8. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Adatto per illuminazione di emergenza. Pulsante DIM per un controllo facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 ?C. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Negozi, supermercati. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Disconnect mains before installation.. Non aprire l'alloggiamento..