LEDVANCE - LDVPT8EMCON188651 LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 603 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 50.08 kg CO2 eq.
EAN
4058075823952
Codice prodotto
LDVPT8EMCON188651
Cod. produttore
PT8EMCON188651
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
603 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
146 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1100 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.09
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


