LEDVANCE - LDVPT5HFHE218541 LED TUBE T5 HF P 849 mm 10W 865


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1500...1500 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 863 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 66.19 kg CO2 eq.
EAN
4099854029424
Codice prodotto
LDVPT5HFHE218541
Cod. produttore
PT5HFHE218541
Produttore
LDV
Base:
G5
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1500...1500 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
863 mm
Tensione nominale:
50...50 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
16 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
193...193 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0