pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5ACHE218651 LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 865

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5ACHE218651 LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1500...1500 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 849 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 66.23 kg CO2 eq.

EAN

4058075824393

Codice prodotto

LDVPT5ACHE218651

Cod. produttore

PT5ACHE218651

Produttore

LDV

Base:

G5

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

849 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1500 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

20

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5ACHE218651 - LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 865 LEDV