pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPRCA75827CG6 LEDPCLA75 8W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899962194

Codice prodotto

LDVPRCA75827CG6

Cod. produttore

PRCA75827CG6

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

PARATHOM Retrofit CLASSIC A 75 8W/827 E27 1055lm 2700K 220-240V/50-60Hz. PARATHOM Retrofit advanced CLASSIC A | Lampade LED, forma a goccia. Lampade trasparenti con gli innovativi "filamenti" LED. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quellidelle lampade alogene o a incandescenza. Bassissimo consumo di energia. Resistente alle vibrazioni. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Non dimmerabile. Attacco: E27. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore.