pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPPIN50840CG91 LED PIN50 4.8W 840 CL G9 P LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPPIN50840CG91 LED PIN50 4.8W 840 CL G9 P         LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 59 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854064852

Codice prodotto

LDVPPIN50840CG91

Cod. produttore

PPIN50840CG91

Produttore

LDV

Base:

G9

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

59 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

18 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

600 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Ledvance, modello LDVPPIN50840CG91 LED PIN50 4.8W 840 CL G9 P LEDV