pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPPIN40827CG91 LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPPIN40827CG91 LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P         LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854064616

Codice prodotto

LDVPPIN40827CG91

Cod. produttore

PPIN40827CG91

Produttore

LDV

Base:

G9

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Multicolore

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

111 lm/W

Diametro:

19 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

36...36 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPPIN40827CG91 - LED PIN40 4.2W 827 CL G9 P LEDV