LEDVANCE - LDVPP16100D827361 LED PAR16 DIM P 9.6W 827 GU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 9.6...9.6 W
Flusso luminoso - 750...750 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4099854070860
Codice prodotto
LDVPP16100D827361
Cod. produttore
PP16100D827361
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
9.6...9.6 W
Flusso luminoso:
750...750 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
78 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
750 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
1100 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
52...52 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.16
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1