pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPM1650830361 LED MR16 P 6.5W 830 GU5.3

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1650830361 LED MR16 P 6.5W 830 GU5.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 42.7 kg CO2 eq.

EAN

4099854047992

Codice prodotto

LDVPM1650830361

Cod. produttore

PM1650830361

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

621...621 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

621 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

1150 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

770...770 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1650830361 - LED MR165036 6.3W 830 GU5.3 P LEDV