pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPM1635D927361 LED MR16 DIM P 5W 927 GU5.3

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1635D927361 LED MR16 DIM P 5W 927 GU5.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.97 kg CO2 eq.

EAN

4099854059698

Codice prodotto

LDVPM1635D927361

Cod. produttore

PM1635D927361

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

69 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

345 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

700 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

450...450 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

150

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1635D927361 - LED MR163536 DIM 5W 927 GU5.3 P LEDV