pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM1620827361 LED MR16 P 2.6W 827 GU5.3

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1620827361 LED MR16 P 2.6W 827 GU5.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Flusso luminoso - 210...210 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 17.27 kg CO2 eq.

EAN

4099854059759

Codice prodotto

LDVPM1620827361

Cod. produttore

PM1620827361

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Flusso luminoso:

210...210 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

210 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

500 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

340...340 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

150

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1620827361 - LED MR162036 2.6W 827 GU5.3 P LEDV