LEDVANCE - LDVPM1120827361 LED MR112036 2.5W 827 GU4 P LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU4
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 184...184 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 38 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4099854070372
Codice prodotto
LDVPM1120827361
Cod. produttore
PM1120827361
Produttore
LDV
Base:
GU4
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
184...184 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
38 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
73 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
184 lm
Denominazione lampada:
MR11
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
310...310 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1