LEDVANCE - LDVPLCONBOX5POLEDAL CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 115 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075473034
Codice prodotto
LDVPLCONBOX5POLEDAL
Cod. produttore
PLCONBOX5POLEDAL
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
19 mm
Box di connessione per apparecchi a incasso. Caratteristiche prodotto: Terminale push a 5 poli incluso. Adatto per apparecchi da incasso On/Off della classe elettrica II (versione L / N). Adatto per apparecchi da incasso DALI (versione L / N / PE / D+ / D). Vantaggi prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso.