LEDVANCE - LDVPINTSF60042840 PANEL INTEGRATED SURFACE 42W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 42 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5040 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
3 PZ
EAN
4099854188459
Codice prodotto
LDVPINTSF60042840
Cod. produttore
PINTSF60042840
Produttore
LDV
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
42 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5040 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
120 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
595 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
595 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
32 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Corrente nominale:
180...180 mA
Dimmerabile LineSwitch:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
16
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Temperatura colore regolabile:
No


